Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider 133 mm ohne Festhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-53028155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HK TR-25-P
EAN/GTIN:
     4250157116536
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider, 21° abgewinkelter Kopf mit Öffnungsfeder, ohne Wate für bündiges Abschneiden

Anwendung
Zum Schneiden von weichen Kupferdrähten.

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl, blendfrei
• Schneiden gehärtet
• leichtgängiges Gelenk
• Besonders scharfe Schneidkanten für diffizile Arbeiten
• Kopf um 21° abgewinkelt, Schneidenlänge 8 mm, Kopfbreite 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung Kopf:
Ohne Drahtklemme
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich:
1.3 mm
ISO:
0 - nicht zutreffend
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Länge:
133 mm
Oberfläche:
BRU
Weitere Suchbegriffe: elektronik seitenschneider, Zange, Elektronikzange, Elektronik Zangen, Elektronik Schneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.