Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ATORN Drehmomentschlüssel 4 - 20 Nm, 1/4 Inch Vierkant mit Umsteckpilzkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-52244100
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50031100
EAN/GTIN:
     4039247903757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 4-20 nm
ATORN Drehmomentschlüssel 4 - 20 Nm, 1/4 Inch Vierkant mit Umsteckpilzkopf
Weitere Informationen:
Skalenteilungswert:
0,1 Nm
Länge:
235 mm
Messbereich:
4-20 Nm
Antriebsvierkant:
1 / 4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel atorn, Drehmoment Schlüssel, Schlüssel Drehmoment, 50031100, 52244500, 52244100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 110,16*
Lager 245
k.A.
€ 7,90*
€ 124,00*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG