Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vierkant-Einsteckschlüssel 13 mm aus Spezialstahl DIN 905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-52193130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247290291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4kt-Einsteckschlüssel
Vierkant-Einsteckschlüssel
vierkanteinsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteck- und Einsteckschlüssel
aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert
Nr. 52193 Vierkant-Einsteckschlüssel
Vierkant 13 mm
Grifflänge 250 mm
Schaftlänge und ø 115/23 mm
Weitere Informationen:
Vierkant:
13 mm
Durchmesser:
24 mm
Schaftlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkant Aufsteckschlüssel, Vierkant Einsteckschlüssel, Aufsteckschlüssel, Einsteckschlüssel, 52193130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,20*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG