Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ORION Magnet-Greifer 6 mm Durchmesser rund Samarium-Kobald


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-51149700
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247262304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetgreifer
Magnet-Greifer
Ca. 5fache Haftkraft gegenüber herkömmlichen Greifern. Die Magnete sind mit einem Messingmantel umgeben. Bez.-Nr. 700- 760 mit Kern aus Samarium-Kobalt, Einsatztemperatur bis ca. 200 °C. Befestigungsmöglichkeit: Einpressen, Einschrumpfen, Einkleben. Ohne Minderung der Haftkraft können die Greifer um das Maß A gekürzt werden. ø Dh6 6 mm
Länge L 20 mm
Maß A 10 mm
bis ca. 200 °C
Weitere Suchbegriffe: Magnet Greifer, Magnete, Stabgreifermagnet, 51149700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,75*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG