Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Schraubstock bis 2 Zoll, aufklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-51096120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohr-Schraubstock
Rohrschraubstock
rohr schraubstock
Rohrschraubstock aufklappbar, im Gesenk geschmiedet

Anwendung
Zum Spannen und Bearbeiten von Rohren.

Ausführung
• im Gesenk geschmiedet
• Stahlbacken gefräst und gehärtet
• Spindel mit gerolltem Trapezgewinde
• zum Aufschrauben auf einen Tisch

Ausführung
• Überwurf schließt selbsttätig bei Zuklappen des Oberteils
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohraußendurchmesser max.:
50 mm
Spannweite max.:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Rohr-, Rohrschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.