Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Einsätze aus Fiber 125 mm breit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-51080020
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51080020
EAN/GTIN:
     4039247394623
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 125mm
Backensatz aus Fiber 100 bis 150 mm

Anwendung
Zum Einsetzen in Schutzbackenhalter.

Ausführung
• Fibereinsätze
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, orion schonbacken, Schutzbacken für Schraubstöcke, Schraubstockbacke, Backe, Backen, Backen für Schraubstöcke, Schutzbacken-Einsatz, Einsatz für Schutzbacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 20 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 10,835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,35*
€ 30,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,12*
€ 28,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,93*
€ 27,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,19*
€ 26,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,67*
€ 25,79
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.