Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

WTS Schubladeneinsatz System B mit 19 Aufnahmen SK 40 RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-50654115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247588664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trägerprofile Schubladeneinsatz
für HK Werkzeugschrank System 550 B
Anwendung: zur Lagerung von Werkzeugen in Schubladen
Ausführung:
aus Stahlblech, Breite x Tiefe 914 x 133 mm, bestückt mit Kunststoffeinsätzen zur Aufnahme von Werkzeugen
es können pro Schublade max. 3 Trägerprofile eingesetzt werden
Vorteil:
flexible Lagerung durch Einsatz von Trägerprofilen mit unterschiedlichen Werkzeugaufnahmen in einer Schublade möglich
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet
Aufnahme SK 40
Anzahl Aufnahmen 19 Stück
min. Kastenhöhe 100 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Aufnahmen:
19 Stück
min. Kastenhöhe:
100 mm
Aufnahme:
SK 40
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Werkzeugschränke, 016347STÜLI, 50654115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,58*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG