Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Grundplatte Gross Alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-50638343
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4044.00.0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundplatte Lochplatte
Lochplattengrundplatte
Grundplatte • Anwendung: Individuelle Halterung für Werkzeuge und Teile in Lochblechwänden mit einer Qudratlochung 10 x 10 mm, Achsabstand 38 mm; die Haken werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und mit der roten Kunststoffschraube arretiert • Lieferung: Schraube im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlblech
Passend für Lochplatten:
Ja
Produktzertifizierung:
eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (Dresde
Prüfzeichen:
GS - EPH Dresden
Farbe:
Aluminiumfarben
Geeignet für Schlitzplatten:
Nein
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - EPH Dresden - eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechn
Produktgruppe:
5AC
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: RasterPlan Tragelemente
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,78*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.