Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HK Montagewagen Modell 1 RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-50284200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247470525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagewagen
Montagewagen
aus Stahlblech
Ausführung: 4 gummibereifte Räder, davon 2 Bockrollen ø 100 und 2 Lenkrollen ø 100 feststellbar, Tischplatte mit Riffelgummi-Belag. Die Montagewagen können unter Werkbänke mit 800 mm Höhe geschoben werden. Bez.-Nr. 200 und 205 mit verstellbarem Zwischenboden. Tragfähigkeit 100 kg pro Boden.Lackierung: Korpus RAL 7035, lichtgrau, Fronten RAL 5010, enzianblau. Dazu passendes Einrichtungsmaterial siehe HK Unterbauschränke Nr. 50211, E-Material Nr. 50485. Höhe x Breite x Tiefe 790x568x675 mm
Modell 1
Schubladeninnenmaße B x T 450x600
Rollen-ø 100
Gesamttragfähigkeit 300
Gewicht 31
Farbe RAL 7035 / RAL 5010
Weitere Informationen:
Ausführung mit:
1 Fachboden
Schubladen-Innenmaße B x T:
450x600 mm
Abmessungen H x B x T:
790x570x680 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, 012653, 50284200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 435,10*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG