| |
|
| Artikel-Nr.: 245-50272051 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rollwerkbänke, Arbeitshöhe 950 mm mit 6 beidseitig ausziehbaren Schubladen
Anwendung Der mobile Arbeitsplatz mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
Ausführung • stabile und verwindungsfreie Stahlblech-Konstruktion, mit Schiebegriff seitlich am Gehäuse • 2 Ablagefächer, Fachhöhe 370 mm mit Abrollrand Höhe 50 mm • Seitenwand mit Vierkant-Systemlochung, individuelle Befestigungsmöglichkeiten z.B. mit Haken für Werkzeuge oder andere Anbauteile wie Dosenhalter, Papierrollenhalter, Papierkorb, usw. zur Aufnahme von Haken und RasterPlan Werkzeughaltern Weitere Informationen: | | Fahrbar: | Ja | Mit Einzelauszugssperre: | Nein | Zentralverriegelung: | Ja | Arbeitshöhe: | 950 mm | Werkstoff Rad: | Vollgummi | Mit Radfeststeller: | Nein | Lochung Seitenwand: | Ja | Schubladen-Fronthöhe: | 2 x 65 mm | 3 x 130 mm | 1 x 180 mm | Lochung: | 10 x 10 mm | Werkstoff Arbeitsplatte: | Buche massiv | Raddurchmesser: | 100 mm | Schlosstyp: | Zylinderschloss | Anzahl Bockrollen: | 2 STK | Anzahl Schubladen: | 6 STK | Tragfähigkeit pro Schublade: | 30 kg | Fahreinrichtung absenkbar: | Nein | Schubladenbreite (Innenmaß): | 500 mm | Anzahl Lenkrollen: | 2 STK | Werkstoff: | Stahlblech | Plattenstärke: | 25 mm | Farbe Korpus: | Enzianblau RAL 5010 | Farbe Front: | Lichtgrau RAL 7035 | Schubladentiefe (Innenmaß): | 400 mm | Auszugsart: | Nach beiden Seiten ausziehbar | Plattentiefe: | 450 mm | Plattenlänge: | 960 mm | Tragfähigkeit dynamisch: | 250 kg | Tragfähigkeit: | 450 kg | Mit Schiebegriff: | Ja | Mit Schubladen-Einzelverriegelung: | Nein | Oberfläche: | PLV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbänke, Werkzeugaufbewahrung |
| | |
| |