Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter FB 1500 LxBxH 1040x1845x1145 mm RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-50266703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052462007314
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter Tragfähigkeit von 1000-1500 kg, ohne Räder

Ausführung
• robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
• Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
• Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
• Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
• Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
• Aufnahmen für Stapler und Kran
• 100 mm Unterfahrhöhe - mit Gabelhubwagen transportierbar
• mit 4 Kranösen Durchmesser 40 mm, 3-fach aufeinander stapelbar (nur bei Ausführung ohne Räder)

Hinweis
Auf Anfrage: verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Lieferung
Ware wird standardmäßig unverpackt ausgeliefert. Verpackung gegen Aufpreis möglich.
Weitere Informationen:
Mit Siebblech:
Nein
Breite:
1845 mm
Abstand Bügel - Bügel:
615 mm
Öl- und wasserdicht:
Nein
Volumen:
1.5 m³
Höhe:
1145 mm
Gewicht:
202 kg
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schüttkantenhöhe:
495 mm
Einfahrbügelbreite:
185 mm
Länge:
1040 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1500 kg
Oberfläche:
LK
Mit Entriegelung der Bodenklappe vom Staplersitz:
Ja
Einfahrbügelhöhe:
75 mm
Länge x Breite x Höhe:
1040 x 1845 x 1145 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,23*
€ 954,89*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,17*
€ 959,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,34*
€ 965,92*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,42*
€ 966,00*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.288,47*
€ 1.343,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.343,89*
€ 1.599,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,00*
€ 1.589,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,25*
€ 1.554,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,47*
€ 1.533,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4417-37-0300
ab € 306,81*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1500
ab € 396,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.