Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter Typ FB 500 Inhalt 0,75 m³, LxBxH 840 x 1245 x 845 mm RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-50266700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052462007079
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter Tragfähigkeit von 1000-1500 kg, ohne Räder

Ausführung
• robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
• Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
• Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
• Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
• Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
• Aufnahmen für Stapler und Kran
• 100 mm Unterfahrhöhe - mit Gabelhubwagen transportierbar
• mit 4 Kranösen Durchmesser 40 mm, 3-fach aufeinander stapelbar (nur bei Ausführung ohne Räder)

Hinweis
Auf Anfrage: verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Lieferung
Ware wird standardmäßig unverpackt ausgeliefert. Verpackung gegen Aufpreis möglich.
Weitere Informationen:
Mit Siebblech:
Nein
Breite:
1245 mm
Abstand Bügel - Bügel:
415 mm
Öl- und wasserdicht:
Nein
Volumen:
0.5 m³
Höhe:
845 mm
Gewicht:
125 kg
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schüttkantenhöhe:
963 mm
Einfahrbügelbreite:
185 mm
Länge:
840 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
LK
Mit Entriegelung der Bodenklappe vom Staplersitz:
Ja
Einfahrbügelhöhe:
75 mm
Länge x Breite x Höhe:
840 x 1245 x 845 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,30*
€ 677,83*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,96*
€ 681,02*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,06*
€ 724,75*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,53*
€ 729,58*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,11*
€ 986,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,68*
€ 1.174,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,83*
€ 1.160,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,54*
€ 1.113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,11*
€ 1.096,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel FB 500 vzk.
ab € 162,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.