Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte 495x535x2 mm Farbe schwarz Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatte 495x535x2 mm Farbe schwarz Gummi
Artikel-Nr.:
     245-50228002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HK 3110 495X535
EAN/GTIN:
     4250157122629
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatte 495 x 535 x 2 mm Schubladen-Einrichtungsmaterial für ANKE Schwerlast-Werkbänke Serie VS

Anwendung
Zur individuellen Einrichtung und Aufteilung der einzelnen Schubladen.

Ausführung
• geeignet für die Schubladen-Innenmaße: Breite x Tiefe 500 x 540 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Tiefe:
540 mm
Werkstoff:
GU
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutschmatte 500mm breit, Trennleisten für Schubladen, Werkbänke, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.