Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Anti-Ermüdungsmatte 0,9 x 1,5 m schwarz / gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-50225285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247586967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatten aus PVC
geschlossene Ausführung
Anwendung:
für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, sehr robust und sorgt für ein angenehmes Stehvermögen
Ausführung: schwarze geschlossene PVC-Matte, Oberfläche in Tränenblech-Optik, mit gelben Rändern zur Sicherungskennzeichnung, überlappt den geschäumten Rücken und stellt somit keine Stolpergefahr dar
geschäumte, dämpfende Unterseite schützt vor kalten Böden und reduziert das Auftreten von Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen
rundum mit abgeschrägten Sicherheitskanten
Oberseite resistent gegen die meisten Chemikalien temperaturbeständig von -20° bis +60° C
Mattenhöhe 14 mm
Meterware, bis max. Länge 18,3 m: Länge x Breite 1500x900 mm
Farbe schwarz/gelb
-
Weitere Informationen:
Abmessungen Länge x Breite:
1500x900 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenmatten, 50225285
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 208,32*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG