Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Auffahrkeil grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-50225111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247586790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte
Kantenprofile Mattenwege
Randleiste Bodenbelag
Sicherheitskante
Fußbodenroste
aus Hochdruck-Polyethylen
Anwendung: für Maschinen- und Werkbank-Arbeitsplätze. Ausführung: rutschfest und trittsicher, hoch belastbar mit 400 kg/m². Weitgehend beständig gegen Öle, Säuren, Lösungsmittel und Laugen, pflegeleicht. Temperaturbeständig von -10° bis +80 °C. Durch Hakenverbindungen einfach in Längs- und Querrichtung individuell verlegbar,
Ausführung Auffahrkeil
Abmessungen L x B x H 600x112 mm
Farbe grün
-
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
600x112 mm
Ausführung:
Auffahrkeil
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenroste, Roste, 50225111
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,97*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG