Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ANKE Kombi-Werkbank Mod. 502 V Platte m.Zinkblechbelag 1500x700x850 mm 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-50203022
Hersteller:
     Anke
Herst.-Nr.:
     410.030
EAN/GTIN:
     4039247966660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombi-Werkbänke Serie V - Schubladen mit Vollauszug 100%
Abbildung = Ausführung Buche-Massiv (BMP)
Arbeitshöhe 850 mm
PlatteL x T x S 1500 x 700 x 50 mm
Schubladen-InnenmaßB x T 500 x 540 mm
TragfähigkeitproSchublade 100 kg
Ausführung Werkbankplatte Zinkblechbelag (ZBP)
Lackierung RAL 7035/5010
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Arbeitshöhe:
850 mm
Platte L x T x S:
1500 x 700 x 50 mm
Schubladen- Innenmaß B x T:
500 x 540 mm
Lackierung:
RAL 7035/5010
Ausführung Werkbankplatte:
Zinkblechbelag (ZBP)
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, kastenwerkbank anke, Werkbänke, 410030, 50203, 50203022
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 245
k.A.
Frei Haus
€ 910,00*
20 Tage
k.A.
€ 50,00*
€ 938,90*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,00*
€ 1.082,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG