Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANKE Arbeitstisch Universalplatte 1250 x 700 x 850 mm RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Hahn+Kolb
Detailbild
Artikel-Nr.:   245-50185220
Hersteller:   Anke
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4039247585373
Artikeldatenblatt
Universalplatte für Arbeitstisch
Plattenstärke 50 mm
Platte Länge x Tiefe 1250x700 mm
... > Werkbänke und Tische > Arbeitstische > Arbeitsplätze variabel mit Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische
Angebote (1)
Versand
Netto
Hahn+Kolb 20 Tage Frei Haus € 302,68*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hahn+Kolb
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  302,68* €  360,19 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hahn+Kolb
Versand von Hahn+Kolb
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 35,00*€ 6,40*
ab € 165,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hahn+Kolb
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG