Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

T-Pfosten Trennwandsystem Höhe (H) 2200mm inkl. Hülsenanker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-50172052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
T-Pfosten für Trennwand-System • Anwendung: Tragelement zur Verbindung von Bauteilen des Trennwand-Systems, zum Bau von Boxen usw. • Ausführung: aus stabilem Vierkantrohr 70 x 40 x 3 mm und 40 x 40 x 3 mm, mit breiter Fußplatte; mit Anschraublaschen für die Montage verschiedener Elemente; inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund; Ausladung der Tiefe von 150 mm ist zu berücksichtigen; wie Mittelpfosten, jedoch zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge • Hinweis: Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe an.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Werkstoff:
Stahl
Breite:
70/40 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
40/40 mm
Nettogewicht:
12 kilogramm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.