Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhrost Tiefe 300 mm für Umkleidesitzbank Breite 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     245-50101588
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
Schuhrost für Sitzbank

Anwendung
Für Umkleide-Sitzbänke, zum Abstellen von Schuhen.

Ausführung
• Tiefe 300 mm
• der Boden bleibt für eine einfache Säuberung frei

Hinweis
Bei doppelseitiger Ausführung müssen 2 Schuhroste bestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
280 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: schuhrost für umkleidebank, Kleiderschränke, Sitzbänke, Stahlschränke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenschränke, Schrank, Umkleide Sitzbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.