Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Euronorm-Stapelbehälter 400 x 300 x 220 mm blau ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-50059130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247584925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter aus Polypropylen
geschlossene Ausführung
Anwendung:
Behälter für Lager, Kommissionierung und Transport
Ausführung:
stabile Kunststoffbehälter im Euro-Maß, aus unverwüstlichem, lebensmittelechtem, 100 % recyclebarem Polypropylen, mit glatten Boden
hoher Tragekomfort durch ergonomisch abgerundete Durchfassgriffe an den Stirnseiten (ausgenommen Höhe 120 mm)
Beleghalterung auf allen Seiten integriert
hohe Stapelsicherheit durch umlaufenden Stapelrand
temperaturbeständig von - 20° C bis + 90° C
beständig gegen viele Säuren und Laugen
Vorteil:
ideal für den Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen durch abgerundete Ecken und glatte Böden
Behälter-Maße abgestimmt auf die Europalette
großes Innenvolumen durch optimierte Seitenwand-Konstruktion
problemlose Reinigung, da geschlossene Ausführung mit glatten Böden und Wänden
Außenmaße Länge x Breite 400x300 mm
Außenhöhe (mit Klappdeckel) 220 (238) mm
Innenlänge 368 mm
Innenbreite 268 mm
Innenhöhe 217 mm
Volumen 20,8 Liter
Tragfähigkeit/Auflast 30/250 kg
ohne Deckel, Farbe blau
Weitere Informationen:
Volumen:
20,8 Liter
Innenhöhe:
217 mm
Innenbreite:
268 mm
Innenlänge:
368 mm
Außenhöhe (mit Klappdeckel):
220 (238) mm
Tragfähigkeit/Auflast:
30/250 kg
Außenmaße Länge x Breite:
400x300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,90*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG