Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

HK Stahlschrank mit Flügeltüren 1030x1000x500mm RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:  245-50053400
Hersteller:  HK
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  4039247469505
Artikeldatenblatt
Stahlschränke mit Flügeltüren
Alle Einbauelemente, innerhalb der vorgegebenen Breite, sind beliebig miteinander kombinierbar. Ausführung:
Gehäuse: verschweißte Stahlblech-Konstruktion
Türen: gekantet und verstärkt
Sicherheitsschloss: zum sicheren Verriegeln der Schränke
Laufschienen: gesteckt, daher schneller Umbau möglich
Rastensystem: Fachböden und Schubladen 30:30 mm verstellbar
Schubladen: kugelgelagert, Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Breite x Tiefe 400 x 395 mm oder 900 x 395 mm
Fachboden fest: in der Höhe verstellbar, Tragfähigkeit 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Fachboden ausziehbar: kugelgelagert, Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Standardlackierung: Korpus RAL 7035, lichtgrau / Fronten RAL 5010, enzianblau. Höhe x Breite x Tiefe 1030x1000x500 mm
Nutzhöhe 900 mm
Ausführung 1 Schublade Fronthöhe 90 mm, 3 Fachböden, fest
Gewicht 50 kg
Standard-Ausführung komplett, RAL 7035 / RAL 5010
Weitere Informationen:
Höhe x Breite x Tiefe:
1030x1000x500 millimeter
... > Lager 245 > Betriebseinrichtungen > Stahlschränke
Weitere Suchbegriffe: Stahlschränke mit Flügeltüren, Flügeltürenschränke, 50053
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
20 Tage
€ 532,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG