Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vorhängeschlösser Messing Modell 45/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Hahn+Kolb
Detailbild
Artikel-Nr.:   245-50025040
Hersteller:   Abus
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4039247238125
Artikeldatenblatt
Vorhängeschlösser Serie 45 und 85
Präzisions-Zylinderschloss mit Schließzylinder
Ausführung Serie 45:
gehärteter Stahlbügel
verschiedenschließend
erhöhte Stabilität durch bewährte Doppelverriegelung
schnelle Bedienung durch Einrasten des Bügels ohne steckenden Schlüssel
bewährte Messing-Stift-Zylinder-Technik
Lieferung: je Schloss 2 Schlüssel
Ausführung Serie 85:
Schlosskörper aus massivem Messing
Federn und Innenteile aus nichtrostendem Material
zum Schutz gegen Angriffe sind alle vernickelten Stahlbügel einsatzgehärtet
automatische Funktion - Bügel rastet auch ohne steckenden Schlüssel ein
hohe Zahl echt verschiedener Schließungen
parazentrisches Schlüsselprofil, erhöht den Manipulationsschutz des Schließwerkes
Lieferung: je Schloss 2 Schlüssel
Werkzeugmarken finden Sie unter Nr. 50518
Modell 45/40
Gehäusebreite 40 mm
Bügel-ø 6 mm
22 mm
21 mm
verschieden schließend
... > Hahn+Kolb > Betriebseinrichtung > Schlösser, Schlüsselringe
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloß, Vorhängeschlösser
Angebote (1)
Versand
Netto
Hahn+Kolb 1 Tag € 9,40* € 7,14*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hahn+Kolb
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,14* €  8,50 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hahn+Kolb
Versand von Hahn+Kolb
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 35,00*€ 6,40*
ab € 165,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hahn+Kolb
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG