Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ATORN Werkzeugkasten 5-teilig 430 x 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-50010510
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     40700002
EAN/GTIN:
     4039247237784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
atorn werkzeugkasten
Werkzeugkästen
Nr. 50010 ATORN Werkzeugkästen aus Stahlblech, mehrteilig, sehr stabile Ausführung, durch Druck auf den Tragbügel wird der Kasten geöffnet. Er schließt sich selbsttätig, sobald er angehoben wird. Ohne Vorhängeschloss. Lackierung: Hammerschlag, blau. Vorhängeschlösser siehe Nr. 50025. Ausführung 5-teilig
Außenmaße (L x B x H) 430x200x200 mm
Weitere Informationen:
Außenmaße (L x B x H):
430x200x200 mm
Ausführung:
5-teilig
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkästen, 40700002, 50010510
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
k.A.
€ 10,90*
€ 22,18*
4 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 19,65*
€ 24,19*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG