Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Packschaum Stärke 3 mm BxL 1250 mmx175 m Farbe: weiß, Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-50007576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Packschaumfolie • Anwendung: Zum Schutz von Kanten, Oberflächen, als Dämpfung und Polsterung. Rutschhemmende Zwischenablage, isoliert und hemmt Vibrationen. • Ausführung: geschlossenzelliges, unvernetztes, geschäumtes, weißes Polstermaterial aus LDPE (Low Density Polyethylene); sehr gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, Treibstoffen, Ölen und anderen Chemikalien; FCKW-frei geschäumt, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Länge:
175 meter
Nettogewicht:
7,429 kilogramm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie rolle, packschaum, PE Schaumfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.