Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ATORN Infrarottemperaturmessgerät -35 bis +930°C, einstellb. Scharfpunktoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-46150030
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     41540030
EAN/GTIN:
     4039247612550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
IR Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Temperaturmessgeräte
Anwendung: Berührungsloses Messen von Oberflächentemperaturen. Ideal zur sicheren Messung von glühenden, sehr scharfkantigen, rotierenden oder spannungsführenden Teilen, sowie auch ideal für unzugängliche Messstellen
Gemeinsame Funktionen
Lieferung: mit Batterien im Etui
Der jeweils größere Wert giltHinweis: Ersatzbatterien siehe Nr. 56815 021 bzw. 051
Messbereich - 32 °C bis + 900 °C
Ziffernschrittwert 0.1 K
Fehlergrenzen ±0,75 % oder ± 0,75 °C
Optische Fokussierung 75:1 + DFL
Emissionsgrad einstellbar 0.100 - 1.100
Messwertspeicher 100 Messwerte
Datenausgang inkl. USB-Datenkabel undWindows-Software
Fühleranschluß Typ K inkl. Typ K-Stechfühler
Batterie 2 x 1,5 V Mignon, Typ AA
Weitere Informationen:
Messbereich:
- 35 C bis + 900 C Grad
Fehlergrenze:
plusminus 0,75 % oder plusminus 0,75 C Grad
Ziffernschrittwert:
0.1 K
Emissionsgrad einstellbar:
0.100 - 1.100
Messwertspeicher:
100 Messwerte
Batterie:
2 x 1,5 V Mignon, Typ AA
Optische Fokussierung:
75:1 + DFL
Fühleranschluß Typ K:
inkl. Typ K-Stechfühler
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Infrarot Temperaturmessgerät, Temperatur Messgeräte, 41540030, 46150030
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 245
k.A.
Frei Haus
€ 640,00*
20 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 710,70*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,00*
€ 761,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG