Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenvergleichsmuster Handpolieren 336, Anzahl Vergleichsmuster 5 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-44810050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberflächen-Musterplatten-Satz
Oberflächenvergleichsmuster
Rauheits-Vergleichsplatte
oberflächenvergleichsmuster
Oberflächen-Vergleichsmuster für abtragende Bearbeitungsverfahren

Anwendung
Oberflächen-Vergleichsmuster, zur Beurteilung der Oberflächen-Rauheit durch einfachen Sicht- und Tastvergleich nach DIN ISO 4287, DIN ISO 4288, BS 2634 und ANSI B 46.1.

Ausführung
• verschleißfest und nichtrostend
• Vergleichsgrößen Ra und Rz

Ausführung
• galvanoplastisch hergestellt, für hohe Genauigkeit und Gleichmäßigkeit

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
ISO-Rauheitsklassen:
N0-N4
Bearbeitungsverfahren:
Handpolieren
Anzahl Vergleichsmuster:
5 STK
Modell:
336
Vergleichsbereich Rz min.:
0.25 µm
Vergleichsbereich Rz max.:
1.6 µm
Vergleichsbereich Ra min.:
0.0125 µm
Vergleichsbereich Ra max.:
0.2 µm
Tafellänge:
130 mm
Tafelbreite:
60 mm
Vergleichsbereich Rz min./max.:
0,25-1,6 µm
Vergleichsbereich Ra min./max.:
0,0125-0,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Messgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,99*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 93,798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 539,48*
€ 641,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 523,27*
€ 622,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 485,50*
€ 577,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 468,99*
€ 558,10
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.