Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
KERN Plattformwaage EOB Wägebereich 0-150kg 50g ZW Modell EOB 150K50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
245-44607031
Hersteller:
KERN
Herst.-Nr.:
EOB 150K50
EAN/GTIN:
4039247961795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwaage
Plattformwaage
Päckchenwaage
Wägebrücken
KERN Plattformwaagen Typ EOB
Die günstige Paketwaage für den Versand.
Ausführung: großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
AUTO-OFF-Funktion nach 3 min.
Anzeigegerät frei plazierbar durch 1,8 m langes Kabel, Wandhalterung serienmäßig
Wägeplatte aus Edelstahl
Batteriebetrieb möglich (6x Typ AA, 1,5 V)
Lieferung: mit Netzteil
Ersatzbatterien siehe Nr. 56815 021 .
Typ EOB 150 K 50
Wägebereich 0-150 kg
Ziffernschrittwert 50 g
Wägeplatte L x B 310 x 300 mm
Weitere Informationen:
Ziffernschrittwert:
50 g
Wägebereich:
0-150 kg
Typ EOB:
150 K 50
Wägeplatte L x B:
310 x 300 mm
... >
Prüfmittel
>
Kraftmessung und Wägetechnik
>
Waagen
Weitere Suchbegriffe:
kern plattformwaage 50 g ; 150 kg
,
paketwaage kern
,
paketwaage bis 150kg
,
Waagen
,
Plattformwaagen
,
EOB150K50
,
44607
,
44607031
Angebote
(11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 106,87*
€ 113,62*
Lager 894
Frei Haus
ab € 103,33*
€ 121,77*
Lager 245
1 Tag
k.A.
€ 7,90*
–
€ 125,00*
Lager 340
€ 10,00*
ab € 119,08*
€ 132,82*
Lager 102
2 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 124,16*
€ 143,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern EOB 15K5 Paketwaage, Plattformwaage, Tisch-Waage, Wiegebereich bis 15 kg, 3
KERN
EOB 15K5
ab € 103,33*
Ähnlich
Kern EOB 35K10 Paketwaage, Plattformwaage, Tisch-Waage, Wiegebereich bis 35 kg,
KERN
EOB 35K10
ab € 103,33*
Ähnlich
Kern EOB 60K20 Paketwaage, Plattformwaage, Tisch-Waage, Wiegebereich bis 60 kg,
KERN
EOB 60K20
ab € 103,33*
Ähnlich
Plattformwaage Paketwaage,DKDC,Abl.100g,Wägeber.300,0g,Repr.100,0g,L+/-400kg,Wägepl.31,0x30,0 cm
KERN
EOB 300K100A
ab € 118,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG