Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kraftmessdose Simplex II Messbereich 0 - 10 kN / 10 N mit Digitalmanometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-44425110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247549658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftmessdose
kraftmessdose 10kn
Kraftmessdosen SIMPLEX mit Digitalmanometer
Ausführung:
Digitalmanometer ø 74 mm
LCD-Anzeige Höhe 12,7 mm, 4 Digit
Anzeigefeld um 350° drehbar
Spitzenwertspeicher
VA-Stahl
zwei Befestigungsgewinde M6 am Gehäuseboden
Fehlergrenze ± 0,5 % vom Endwert
Spannungsversorgung 9V Batterie (Typ E)
Option:
Ausgleichscheibe mit ø D1 und Höhe 5 mm, erforderlich für freiliegende Auflage des Digital-Manometers bei horizontaler Anwendung
Lieferung: mit Koffer und Kalibrierschein
kleinster anzeigbarer Messwert 1% vom Messbereichsendwert
Messbereich 0-10 kN
Ziffernschrittwert 10 N
Messdose Außen-ø D1 75 mm
Kolben-ø D2 45 mm
Höhe H 30 mm
Ausgleichsscheibe, Höhe H - mm
Weitere Informationen:
Ziffernschrittwert:
10 N
Höhe H:
30 mm
Kolbendurchmesser D2:
45 mm
Messdose Außendurchmesser D1:
75 mm
Messbereich:
0-10 kN
Weitere Suchbegriffe: Kraftmessdosen, Kraftmessdosen mit Befestigungsgewinde, 44425110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 940,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG