Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KERN Kranwaage HFM 10T1 Wägebereich 10t / 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-44267240
Hersteller:
     KERN
Herst.-Nr.:
     HFM 10T1
EAN/GTIN:
     4039247961191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranhakenwaage
Kranwaage
kranwaage kern
KERN Elektronische-Kranwaagen Typ HFM
mit Fernbedienung
Profigerät für robuste Anwendungen in Produktion, Qualitätskontrolle, Logistik etc. Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung konzipiert für den Einsatz im industriellen Umfeld.
Vorteile: hohe Mobilität dank Akkubetrieb, kompakte Bauweise und geringem Eigengewicht
Data-Hold-Funktion (die Gewichtsanzeige wird über die Hold-Taste so lange 'eingefroren' bis diese wieder gedrückt wird)
Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar
Anpassung an unruhige Umgebungsbedingungen durch Änderung der Ablesbarkeit
Akku-Betrieb intern (Betriebsdauer bis zu 60 h, Akkuladestands-Anzeige über dreifarbige LED)
inklusive Funk-Fernbedienung (Reichweite ca. 20 m, alle Funktionen - ausgenaommen ON/OFF - sind anwählbar)
Lieferung: mit Netzladegerät, Fernbedienung mit Batterien (2x 1,5 V Micro, Typ AAA)
Hinweis: Ersatzbatterien für die Fernbedienung siehe Nr. 56815 011 .
Typ HFM 10T1
Wägebereich 0-10000 kg
Ziffernschrittwert 1000 g
Gewicht 35 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
35 kg
Ziffernschrittwert:
1000 g
Wägebereich:
0-10000 kg
Typ:
HFM 10T1
Weitere Suchbegriffe: Kranwaagen, Waagen, HFM10T1, 44267, 44267240
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 968,45*
Lager 245
k.A.
Frei Haus
€ 1.060,00*
€ 2,50*
ab € 1.067,11*
€ 1.095,01*
21 Tage
k.A.
€ 50,00*
€ 1.129,53*
€ 3,95*
€ 1.141,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,00*
€ 1.261,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG