Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Reinigungsmittel Elma Tec Clean A3 V=2,5 l Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-43692110
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     8000122
EAN/GTIN:
     4039247460823
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
$Gefahrgut;Xi$Gefahrgutende
Ultraschall Reinigungsmittel
8000122
43692110
Ultraschall-Reinigungsmittel elma tec clean
Hochergiebige Konzentrate zum Ansetzen mit Wasser
Anwendungsdosierung je nach Reinigungsmittel 1 - 10 %
Einsetzbar für Ultraschallreinigungsgeräte (ELMA Modellreihen USR, TI-H, X-tra line FLEX und andere)
elma tec clean Reiniger haben im wesentlichen folgende Aufgaben: - Lösung der industriellen Reinigungsprobleme in Verbindung mit einem Ultraschallgerät - Zusätzlicher Schutz der stark beanspruchten Schwingwannen (Verringerung von Materialabtrag und Korrosion) - Schonende Reinigung der Bauteile
Übersicht für Anwendungen mit elma tec clean Reinigern
) Pulverförmig
 Alkalische Reiniger
Bezeichnung elma tec clean A3
Inhalt je Kanister 2,5 l
Weitere Informationen:
pH-Wert:
12,0
Inhalt:
2,5 l
Dosierung:
3-6 %
Haupt-Oberflächen:
Edelstahl, Stahl u. a. Eisen-Werkstoffe, Titan, Edelmetallen, Grauguss, Buntmetall, Messing. Glas u. Quarz prüfen! Nicht für Aluminium und Leichtmetalle
Bezeichnung:
elma tec clean A3 Eisen- u. Edelmetall-Reiniger
Eigenschaften:
Flüssig, emulgierend, silikat- u. phosphathaltig, alkalisch
Haupt-Verunreinigung:
Stanzöle, Ziehfett, Russ, Zunder, Schleif-, Poliermittel. Hochleistungskühlschmierstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,30*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG