Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ORION Einschlaglupe 3,5-fache Vergrößerung Linsendurchmesser 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-41100011
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     41100011
EAN/GTIN:
     4039247611669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
einschlaglupe 50mm
einschlag-lupe
Einschlaglupe • Anwendung: Zum Vergrößern kleinerer Objekte • Ausführung: Glaslinse in Kunststoff-Fassung
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
3,5-fach
Ausführung Linse:
Bikonvex
Werkstoff Linse:
Glas
Linsendurchmesser:
55 mm
Produktgruppe:
454
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Einschlaglupen, Vergrößerungsgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.