Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch Verpackungsklebeband 305 braun 50 mm x 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7000095639
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095639
EAN/GTIN:
     08021684466465
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® PP-Verpackungsklebebänder 305 für leichte Kartonagen und Folienverpackungen

Ausführung
• bedingt UV-beständig
• mit FDA-Zulassung

Ausführung
• leise abrollend
Weitere Informationen:
Bandlänge:
66 m
Dicke:
0.043 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
Bi-axial gereckter PP-Film
Klebstoffart:
Acrylat
Farbe:
Braun
Bandbreite:
50 mm
Bandbreite x Bandlänge:
50 mm x 66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Klebeband|Verpackungsklebeband, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder, Verpackungsbänder, Klebeband Abroller, Handabroller, 3M
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
84
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,35*
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,84038*
€ 2,40038*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,62*
€ 2,56*
12 Tage
558
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 2,88*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.