Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BMI elektronischer Neigungsmesser integrierter Punktlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-38446015
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     652042635EW-09
EAN/GTIN:
     4039247409709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neigungsmesser
Neigungsmessgerät
Elektronischer Neigungsmesser mit integriertem Punktlaser
Einsetzbar für Fluchtungs-/Messaufgaben in horizontaler (wie eine Wasserwaage) oder in beliebiger Richtung (wie ein Neigungsmessgerät) mit Laser, der einen Zielpunkt setzen kann
Beschreibung des elektronischen Neigungsmessers siehe Nr. 38 446 010
Technische Daten:
Gesamtlänge: 443 mm
Länge der Prüffläche: 400 mm
Nullpunktabweichung der Horizontallibelle in Normallage: 0,25 mm/m
Parallelitätsabweichung des Laserstrahls zur Prüffläche: 0,25 mm/m
Laser:
Klasse 2
Leistung < 1 m W
Wellenlänge 635 nm
Reichweite ca. 50 m
Batterien: 2 x 1,5 V LR03
8 h Dauerlicht
Lieferung: mit Batterien in stabiler Kunststoffröhre -
Weitere Suchbegriffe: Neigungsmesser elektronische, 652042635EW09, 38446015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 442,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG