Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Präzisionswasserwaage im Etui 160 mm Empf. 0,02 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-38423016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247226580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wasserwaage
Präzisionswasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
Präzisions-Wasserwaagen
Ausführung:
mit prismatischer Sohle 150°
mit Längs- und Querlibelle
Vollwärmeschutz gegen Hand- und Atemwärme
Auch seitliches Einsehen auf die Libelle möglich
die Prüfflächen sind fein geschliffen
Anwendung: zum Ausrichten von Flächen, Wellen usw. Lieferung: im Holzetui
Nr. 38423 Skalenteilungswert der Längslibelle = 0,02 mm/m
Länge 160 ca. mm
Weitere Informationen:
Länge:
160 ca. mm
Weitere Suchbegriffe: 38423016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 199,92*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG