Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ATORN Spitzwinkel 45 Grad 200x130 mm nach DIN 875 GG 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-38176200
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31051110
EAN/GTIN:
     4050293157703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Spitzwinkel
spitzwinkel 45°
spitzwinkel
Spitzwinkel 45° • Anwendung: Zum Anreißen und Prüfen eines 45° Winkel • Ausführung: Mit Anschlag; Prüfflächen genau geschliffen und geläppt, Seitenflächen geschliffen; Aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
200 x 130 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
25 x 5 mm
Produktgruppe:
3AF
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: anschlagwinkel 45°, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.