Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Maßstab nichtrostend DIN 866 B 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-37201050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247223657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Metallmaßstab
Maßstäbe
Ausführung:
mit Millimeterteilung an der Unterkante
Hochkante geschliffen und justiert, daher auch als Lineal verwendbar
Nr. 37201 aus INOX-Stahl
Länge 500 mm
Querschnitt 25x5 mm
Gewicht 0,5 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Länge:
500 mm
Querschnitt:
25x5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßstab, maßstab edelstahl, Maßstäbe, Stahlmaßstäbe, Meterstab, Zollstock, 37201050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,26*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG