Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßstab DIN 866 B 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-37200100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10201000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Maßstab Teilstrichabstand 1 mm aus Stahl

Ausführung
• Skalenteilung: mit Teilstrichabstand 1 mm
• Hochkante geschliffen und justiert, daher auch als Lineal verwendbar
• Aus Stahl
Weitere Informationen:
Kalibriergruppe:
AJ
DIN:
866
Gewicht:
1.4 kg
Querschnittslänge:
30 mm
Länge:
1000 mm
Querschnittsbreite:
6 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Federstahlmaßstäbe, Streichmaße
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
30 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: maßstab stahl 1000mm, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1m, Stahlmaßstäbe, Stahllineale, Lineale, Messhilfsmittel, Messmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.