Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßstab nichtrostend 300 mm mattverchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-37152030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6060460507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandmaße
Maßstäbe
Stahlmaßstäbe
Lineale
Maßstab Starre Ausführung, Teilstrichabstand 1 mm oben und unten

Ausführung
• Aus INOX-Federbandstahl
• Starre Ausführung, da breiter Querschnitt
• 2 Skalenteilungen: Teilstrichabstand 1 mm oben und unten
• Hochblendfrei mattverchromte Oberfläche
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
II
Kalibriergruppe:
AJ
Querschnittslänge:
30 mm
Länge:
300 mm
Querschnittsbreite:
1 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Federstahlmaßstäbe, Streichmaße
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
30 x 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Messhilfsmittel, Messmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.