Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßstab nichtrostend 300 mm mattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-37151030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     966030040-09
EAN/GTIN:
     4007368061175
Suchbegriffe:
Bandmaße
Maßstäbe
Stahlmaßstäbe
Lineale
Maßstab Starre Ausführung, Teilstrichabstand 1 mm oben und unten

Ausführung
• Aus INOX-Federbandstahl
• Starre Ausführung, da breiter Querschnitt
• 2 Skalenteilungen: Teilstrichabstand 1 mm oben und unten
• Blendfrei mattierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
II
Kalibriergruppe:
AJ
Querschnittslänge:
30 mm
Länge:
300 mm
Querschnittsbreite:
1 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Federstahlmaßstäbe, Streichmaße
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
30 x 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Messhilfsmittel, Messmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.