Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ORION Maßstab aus Federbandstahl 150 mm mit 1/2mm-Teilung INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-37102015
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247223435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Metallmaßstab
Maßstäbe
Ausführung:
EG-Klasse II
Aus INOX-Federbandstahl
Biegsame Ausführung, da schmaler Querschnitt
Alle Kanten gratfrei geschliffen
Blendfrei mattierte Oberfläche
Nr. 37102 ½-Milimeterteilung oben und 1/1-Milimeterteilung unten
Maßlänge 150 mm
Querschnitt 13x0,5 mm
Weitere Informationen:
Maßlänge:
150 mm
Querschnitt:
13x0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßstab, stahl maßstab, orion maßstab, maßstab länge 150mm, Maßstäbe, Stahlmaßstäbe, Bandmaße, Meterstab, Zollstock, 37102015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG