Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fühlerlehren 300 mm im Ring 13 Blatt von 0,05- 1,00 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen von Hahn+Kolb
Detailbild
Artikel-Nr.:  245-36201010
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4039247222292
Artikeldatenblatt
Die nähere Artikelbeschreibung entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt, dass Ihnen zudem Hinweise auf weitere Größen und Ausführungen gibt. Die jeweilige Bestell-Nr. setzt sich aus der 5-stelligen Artikel-Nr. und der 3-stelligen Bez.-Nr. zusammen. Mit der 8-stelligen Bestell-Nr. können Sie anschließend einfach und schnell Ihren Warenkorb zusammenstellen.
... > Hahn+Kolb > Messtechnik, mechanisch und elektronisch > Fühlerlehren
Weitere Suchbegriffe: Fühlerlehren
Angebote (1)
Versand
Netto
Hahn+Kolb
€ 9,40*
€ 11,14*
Preise von Hahn+Kolb
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,14*
€ 13,26
pro Satz
1 Satz enthält 13 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hahn+Kolb
Versand von Hahn+Kolb
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 35,00*
€ 6,40*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hahn+Kolb
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG