Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Messuhr 80 mm 0,01 mm Skalenteilungswert 10 mm Messspanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-33080010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247207213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grossmessuhr
Messuhr
messuhr 0,01mm
grossmessuhr
Messuhren mit extra großem Ziffernblatt; Drahtabheberbohrung auf Anfrage möglich. Drahtabheber siehe Nr. 33029 120; Weitere Liefermöglichkeiten; Öl- und wassdichte Ausführungen mit Schutzart IP 67 siehe Nr. 33051-33053; Messuhren wie Nr. 33080 mit Messspanne 30, 50 oder 100 mm auf Anfrage; Messuhren wie Nr. 33081 mit Messspanne 30 oder 50 mm auf Anfrage; Außen-Durchmesser 80 mm; Skalenteilungswert 0,01 mm; Messspanne 10 mm; Anzahl der Zeiger 2; Eine Umdrehung des großen Zeigers 1 mm; Messkraft 1 ca. N; Ausführung Außenring Kunststoff
Weitere Informationen:
Außen-Durchm.-:
80 mm
Skalenteilungswert:
0,01 mm
Messspanne:
10 mm
Anzahl der Zeiger:
2 Stück
Eine Umdrehung des großen Zeigers:
1,0 mm
Messkraft:
1,0 Newton
Ausführung Außenring:
Kunststoff mm
Weitere Suchbegriffe: messuhr analog, Messuhren, Groß-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG