Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Messuhr 40 mm Außendurchmesser 0,001 mm Skalenteilungswert 1 mm Messspanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-33009010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247206995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr analog
messuhr 0,001 mm
Klein-Messuhren
Die Klein-Messuhren mit 23,5 mm langem Schaft werden als Spezialausführung für die SUBITO und DIATEST Innen-Feinmessgeräte verwendet. Bei Bestellung ist anzugeben, ob die Messuhren mit oder ohne Abhebevorrichtung verwendet werden. Nr. 33009, 33010 und 33018 nicht in DIN 878 enthalten. Extra stoßgeschützt
Außen-ø 40 mm
Skalenteilungswert 0,001 mm
Messspanne 1 mm
Anzahl der Zeiger 2
Eine Umdrehung des großen Zeigers 0,2 mm
Ausführung Außenring Kunststoff
Schaftausführung normal
Weitere Informationen:
Skalenteilungswert:
0,001 mm
Eine Umdrehung des großen Zeigers:
0,2 mm
Messspanne:
1 mm
Anzahl der Zeiger:
2
Außendurchmesser:
40 mm
Ausführung Außenring:
Kunststoff
Schaftausführung:
normal
Besonderheit:
stoßgeschützt
Weitere Suchbegriffe: Messuhren Klein, Kleinmessuhren, Meßuhr, 33009010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,15*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG