Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ORION Messschieber im Etui 150 mm mit Rundskale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-31163010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31163010
EAN/GTIN:
     4039247458530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber mit Rundskale • Anwendung: Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.; Rundskale Durchmesser 32 mm; Tiefenmaß dient zusätzlich als Abdeckung der Zahnstange zum Schutz vor Spänen; drehbares Zifferblatt mit Klemmung • Lieferung: im Etui
Weitere Informationen:
Schnabellänge:
40 mm
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Messweg einer Zeigerumdrehung:
1 mm
Produktgruppe:
3BH
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.