Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ATORN Messschieber INOX 150 mm mit Feststellschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-31003010
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30050002
EAN/GTIN:
     4039247176250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber
Anwendung: für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen
Ausführung:
Skale und Nonius blendfrei mattverchromt
Mess- und Führungsflächen gehärtet
Nr. 31003 mit Feststellschraube
Lieferung: im Etui
Messspanne 150 mm
Messschenkellänge 40 mm
Länge der Kreuzspitzen 15,5 mm
Noniusablesung 0,05 mm
Noniusablesung 1/128 inch
Tiefenmessstab ø 1,5 mm
mit Festellschraube
Weitere Informationen:
Noniusablesung:
0,05 mm; 1 / 128 inch
Länge der Kreuzspitzen:
15,5 mm
Messschenkellänge:
40 mm
Messspanne:
150 mm
Tiefenmessstab:
Durchmesser 1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber nonius, taschenmessschieber 150 mm, Taschen Messschieber, Schieblehren, 30050002, 31003010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,60*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG