Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

ENERPAC Hochdruckverschraubung FZ 1630 Reduzierstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-29724070
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     FZ1630
EAN/GTIN:
     4039247174355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
hochdruckverschraubung
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Hochdruckverschraubungen; für Betriebsdruck 400 bar (¼-18 NPT) und 700 bar (3/8-18 NPT); Modell FZ 1630; Bezeichnung Reduzierstück; Maße A 19 mm; Maße B 3/8-18 NPT; Maße C 17,5 mm; Maße D ¼-18 NPT; Maße E 11 mm; Maße F 14 mm
Weitere Informationen:
Modell:
FZ 1630
Bezeichnung:
Reduzierstück
Maße A:
19 mm
Maße B:
3/8-18 NPT
Maße C:
17,5 mm
Maße D:
1/4-18 NPT
Maße E:
11 mm
Maße F:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, reduktion, Hochdruckverschraubungen, Verschraubungen, Hochdruck-, Hydraulische Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
k.A.
5
€ 6,00*
€ 6,83*
Lager 245
k.A.
1
€ 7,90*
ab € 6,08*
€ 7,91*
3 Tage
k.A.
1
€ 5,50*
ab € 6,77*
€ 8,35*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Enerpac
C604
ab € 46,62*
Ähnlich
Enerpac
CR400
ab € 28,93*
Ähnlich
Enerpac
CH604
ab € 19,144*
Ähnlich
Enerpac
HC7203
ab € 69,35*
Ähnlich
Enerpac
HC7206
ab € 79,23*
Ähnlich
Enerpac
HC7210
ab € 98,32*
Ähnlich
Enerpac
G4039L
ab € 140,52*
Ähnlich
Enerpac
H7202
ab € 40,29*
Ähnlich
Enerpac
H7220
ab € 118,45*
Ähnlich
Enerpac
G2535L
ab € 58,90*
Ähnlich
Enerpac
GP10S
ab € 108,04*
Ähnlich
Enerpac
CD411
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG