Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ENERPAC lufthydraulische Einkolbenpumpe PA-133 700 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-29703015
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     PA133
EAN/GTIN:
     4039247174294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einkolben-Hydraulikpumpe
Einkolbenpumpen
Kolbenpumpen
Lufthydraulikpumpe
Lufthydraulische Einkolbenpumpen
für einfachwirkende Zylinder Betriebsdruck max. 700 bar
Ausführung:
Für Hand- oder Fußbetätigung mit eingebautem 3-Wege-Luftventil, das bei Druckluftabfall die Last automatisch hält. Kein Leerlauf, da die Pumpe nur arbeitet, wenn die Ölförderung benötigt wird. Bei Erreichen des eingestellten Drucks schaltet die Pumpe automatisch ab. Die Pumpe kann an jedes Druckluftnetz mit einer min. Luftfördermenge von 250 l/min angeschlossen werden. · Mit Schalldämpfer
· Ölanschluss drehbar
· Luftanschluss ¼ Inch -18 NPT
· Mit Druckbegrenzungsventil
Lieferung: der Pumpen mit Ölfüllung
Achtung!
Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, ist es ratsam, die Betätigungswippe der Pumpen durch einen Schutzbügel gegen herabfallende Gegenstände zu sichern. 2-stufig
Modell PA 133
Nutzbares Ölvolumen 600 cm³
Förderstrom 0,680 l/min
minimaler Luftdruck 4,2 bar
maximaler Luftdruck 8,6 bar
Ölanschlussgewinde 3/8-18 NPT
Weitere Informationen:
Förderstrom:
0,680 l/min
minimaler Luftdruck:
4,2 bar
maximaler Luftdruck:
8,6 bar
Nutzbares Ölvolumen:
600 cm3
Ölanschlussgewinde:
3 / 8 -18 NPT
Modell:
PA 133
Weitere Suchbegriffe: Einkolbenpumpen lufthydraulische, Pumpen elektrohydraulische, Hydraulische Werkzeuge, PA133, 29703015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 697,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG