Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ENERPAC hydraulische Handpumpe P 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-29701060
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     P80
EAN/GTIN:
     4039247174249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe
hydraulik handpumpe enerpac
Hydraulische Handpumpen
Ausführung: Die Kolbenhandpumpen bestehen aus Pumpeneinheit, Ablassventil und Ölbehälter. Die Pumpen können sowohl horizontal als auch vertikal mit dem Pumpenkopf nach unten eingesetzt werden. Lieferung: erfolgt mit Ölfüllung - betriebsbereit. Automatisches Umschalten vom Niederdruck- in den Hochdruckbereich bei den zweistufigen Pumpen. Modell P-80
Stufen 2
Max. Betriebsdruck 1. Stufe 25 bar
Max. Betriebsdruck 2. Stufe 700 bar
Fördervolumen/Kolbenhub 1. Stufe 16,28 cm³
Fördervolumen/Kolbenhub 2. Stufe 2,46 cm³
Ölvolumen des Tanks 2294 cm³
Nutzbares Ölvolumen 2200 cm³
Ölanschlussgewinde 3/8-18 NPT
Gewicht 11,6 kg
für einfachwirkende Zylinder
Weitere Informationen:
Stufen:
2
Fördervolumen/Kolbenhub 2. Stufe:
2,46 cm3
Gewicht:
11,6 kg
Fördervolumen/Kolbenhub 1. Stufe:
16,28 cm3
Max. Betriebsdruck 1. Stufe:
25 bar
Max. Betriebsdruck 2. Stufe:
700 bar
Nutzbares Ölvolumen:
2200 cm3
Ölvolumen des Tanks:
2294 cm3
Weitere Suchbegriffe: Hydraulische Werkzeuge, Pumpen elektrohydraulische, P80, 29701060
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 551,01*
€ 582,35*
Lager 245
k.A.
Frei Haus
€ 588,00*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 556,80*
€ 588,43*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 742,00*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,00*
€ 699,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG