Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ENERPAC hydraulische Hohlkolbenzylinder RCH 306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-29531027
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RCH306
EAN/GTIN:
     4039247174188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydrozylinder
hohlkolbenzylinder enerpac
Hydraulische Hohlkolbenzylinder
Ausführung:
Die Hohlkolbenzylinder können als Druck- oder Zugzylinder verwendet werden. Sie sind mit einem glatten Druckstück mit Mittelbohrung ausgerüstet. Die Modelle RCH 603 und RCH 1003 besitzen einen Tragegriff. · Betriebsdruck siehe Tabelle unten
· bronzierte Kolbenstange, Haltering verhindert ein Herausdrücken der Kolbenstange
·
Modell RCH einfachwirkend. Modell RCH 306
Max. Druckkraft 326 kN
Hub 152 mm
Ölvolumen 710 cm³
Bauhöhe eingefahren 330 mm
Bohrungs-ø 33 mm
Außen-ø 114 mm
Gewicht 19,5 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,5 kg
Bohrungsdurchmesser:
33 mm
Außendurchmesser:
114 mm
Hub:
152 mm
Max. Druckkraft:
326 kN
Bauhöhe eingefahren:
330 mm
Ölvolumen:
710 cm3
Modell:
RCH 306
Weitere Suchbegriffe: Hydraulische Werkzeuge, Hydraulik Zylinder, Hydraulische Druckzylinder, RCH306, 29531027
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.155,94*
Lager 245
k.A.
Frei Haus
€ 1.181,00*
20 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.448,74*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,00*
€ 1.405,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG