Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ENERPAC hydraulische Hohlkolbenzylinder RCH 202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-29531010
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RCH202
EAN/GTIN:
     4039247174157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydrozylinder
Zylinder Industriehydraulik
hohlkolbenzylinder enerpac
Hydraulische Hohlkolbenzylinder
Ausführung:
Die Hohlkolbenzylinder können als Druck- oder Zugzylinder verwendet werden. Sie sind mit einem glatten Druckstück mit Mittelbohrung ausgerüstet. Die Modelle RCH 603 und RCH 1003 besitzen einen Tragegriff. · Betriebsdruck siehe Tabelle unten
· bronzierte Kolbenstange, Haltering verhindert ein Herausdrücken der Kolbenstange
·
Modell RCH einfachwirkend. Modell RCH 202
Max. Druckkraft 214 kN
Hub 51 mm
Ölvolumen 155 cm³
Bauhöhe eingefahren 160 mm
Bohrungs-ø 26,5 mm
Außen-ø 100 mm
Gewicht 7,6 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,6 kg
Bohrungsdurchmesser:
26,5 mm
Hub:
51 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Ölvolumen:
155 cm3
Bauhöhe eingefahren:
160 mm
Max. Druckkraft:
214 kN
Modell:
RCH 202
Weitere Suchbegriffe: Hydraulische Werkzeuge, Hydraulik Zylinder, Hydraulische Druckzylinder, RCH202, 29531010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 684,97*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 715,91*
Lager 245
k.A.
Frei Haus
€ 727,00*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,00*
€ 865,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Enerpac
HF95Y
ab € 58,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG